Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25997020 Montagezubehör Grau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965211-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25997020
EAN/GTIN:
     4013960361520
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle
Fränkische Rohrwerke 25997020 Montagezubehör Grau 100 St.

Fraenkische Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 20

E-Ku-ET ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 20 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Fränkische Rohrwerke, 25997020, E-Ku-ET 20, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,96*
€ 34,97*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 25,89*
€ 35,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,47*
€ 35,67*
€ 3,90*
ab € 26,55*
€ 36,04*
Lager 102
300
Frei Haus
ab € 28,94*
€ 38,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,79*
€ 46,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,21*
€ 40,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.