Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25996020 Montagezubehör Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1965296-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25996020
EAN/GTIN:
     4013960191004
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle
Fränkische Rohrwerke 25996020 Montagezubehör Schwarz 1 St.

Fraenkische Kunststoff-Endtülle sw UV-Beständig E-Ku-E 20 sw UV

E-Ku-E ist eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 20 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
20 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Fränkische Rohrwerke, 25996020, E-Ku-E 20 sw UV, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2788*
€ 0,3888*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,45*
1 Tag
106
100
€ 4,98*
ab € 0,386*
€ 0,526*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3442*
€ 0,5742*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.