Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25995025 Montagezubehör Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1966622-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25995025
EAN/GTIN:
     4013960181401
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle
Fränkische Rohrwerke 25995025 Montagezubehör Grau 1 St.

Fraenkische Endtülle E-Ku-E 25 grau

E-Ku-E ist eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 25 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Montagezubehör
Weitere Suchbegriffe: Fränkische Rohrwerke, 25995025, E-Ku-E 25, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
800
1
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,51*
5 Tage
160
1
€ 5,90*
ab € 0,332*
€ 0,532*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.