Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana PS 470 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=250 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967380-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40547
EAN/GTIN:
     4015588405471
Suchbegriffe:
04015588405471
Medisana
40547
PS 470
Medisana PS 470 Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=250 kg Weiß

Medisana Personenwaage mit großem Display

Besonders großes und leicht ablesbares Display
Tragkraft bis 250 kg
Abschaltautomatik

Der Gang auf die Waage ist für viele Menschen tägliche Routine. Die XL-Personenwaage PS 470 macht den Gang leichter und das Wiegen angenehmer. Sie schafft mit extra großem LCD-Display und großen Ziffern optimale Lesbarkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die flache Bauweise und große Trittfläche garantieren hohe Standsicherheit und Stabilität.

Ausstattung:
Trittfläche aus 6 mm Sicherheitsglas mit abgerundeten Ecken
Überlastungsanzeige
Großes, gut ablesbares LCD-Display
Bequeme "step-on"-Einschaltung
Vier hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse
Energiesparende Abschaltautomatik nach 10 Sek.
Batteriewechselanzeige

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Wägebereich (max.): 250 kg

Lieferumfang:
Personenwaage PS 470,1 x Batterie Typ CR2032,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 340 x 340 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
250 kg
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: Körperwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,83*
€ 31,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 22,92*
€ 31,11*
€ 4,00*
ab € 25,03*
€ 33,63*
€ 3,90*
ab € 26,06*
€ 34,62*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 28,72*
€ 37,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.