Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869764 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 1.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967441-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869764
EAN/GTIN:
     4053199930296
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SpeaKa Professional SP-7869764 Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 1.50 m Schwarz

Speaka Audiokabel 2x Cinch 1,5 m

Stereo Audio Verbindungskabel (rot/weiß)

Stereo Audiokabel zum Verbinden von Geräten mit Cinch-Buchsen, z.B. von Kassettendeck oder DVD-Player mit der Stereoanlage oder einem Mischpult.

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 2 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
2 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Cinch
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 1,5m, chinch kabel, speaka chinchkabel, SpeaKa Professional, SP-7869764, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
585
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 5,84*
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 12,96*
€ 3,50*
ab € 19,16*
€ 26,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.