Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869804 DIN-Anschluss / Klinke Audio Anschlusskabel [1x Diodenstecker 5pol (DIN) - 1x Klinkenstec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967451-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869804
EAN/GTIN:
     4053199930395
Suchbegriffe:
04053199930395
SpeaKa Professional
SP-7869804
325078
SpeaKa Professional SP-7869804 DIN-Anschluss / Klinke Audio Anschlusskabel [1x Diodenstecker 5pol (DIN) - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.50 m Schwarz

SpeaKa Professional DIN-Anschluss/Klinke Adapterkabel Diodenstecker 5pol (DIN) / Klinkenstecker 3,5 mm Schwarz 1,5 m

Adapterkabel um z.B ein Audiosignal eines MP3-Players in einem Verstäker mit DIN-Anschluss einzuspeisen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DIN-Anschluss,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Diodenstecker 5pol (DIN) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Diodenstecker 5pol (DIN)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DIN-Anschluss | Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: SP-1300312
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
629
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,83*
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,23*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,96*
€ 3,50*
ab € 19,39*
€ 26,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,55*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.