Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Composite Cinch Video Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 5.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967464-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869856
EAN/GTIN:
     4053199930524
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SpeaKa Professional Composite Cinch Video Anschlusskabel [1x Cinch-Stecker - 1x Cinch-Stecker] 5.00 m Schwarz

Cinch Video-Verbindungskabel 5 m

Cinch auf Cinch (gelb) Verbindung
Auch als digitales Audiokabel (coaxial) verwendbar
geschirmt

Technische Daten:
Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: Composite Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Video · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Auch als Digitales-Koaxial- Audiokabel verwendbar
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Cinch-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Cinch-Stecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Video
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Composite Cinch
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Video Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 5m, cinch kabel, 04053199930524, SpeaKa Professional, SP-7869856, Video Kabel, Video-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
355
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 5,09*
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 5,43*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,08*
€ 10,76*
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 21,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4197096
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.