Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 1.50 m 90 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967500-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870000
EAN/GTIN:
     4053199930883
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
SpeaKa Professional SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 1.50 m 90 dB Weiß

SpeaKa SAT-Kabel F-Stecker auf F-Stecker 1,5 m Weiß

F-Stecker an F-Stecker
Zum Verbinden von SAT-Wanddose und SAT-Receiver oder LNB und Multischalter
Geschirmt
Schirmungsmaß: >90 dB

Hochgeschirmtes SAT-Anschlusskabel für Fernseher oder SAT-Receiver mit DVB-S oder DVB-S2 Tuner. Auch verwendbar zum Anschluss von LNBs oder Multischaltern.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
SAT
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SAT
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SAT Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, SpeaKa Professional, SP-7870000, Antennen Kabel, Cable TV Kabel, DVB-C Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
583
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,85*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,59*
€ 16,59*
€ 3,50*
ab € 20,76*
€ 28,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.