Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870060 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967515-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870060
EAN/GTIN:
     4053199933037
Suchbegriffe:
SpeaKa Professional
SP-7870060
Supersoft
gewinkeltes Klilnke Kabel
SpeaKa Professional SP-7870060 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte,SuperSoft-Ummantelung

SpeaKa Professional Klinke Anschlusskabel 90°-Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenstecker 3,5 mm Schwarz 1 m

90° gewinkelter Klinkenstecker
Sauerstofffreies Kupfer für bestmögliche Übertragung
Mit Gold beschichtete Kontakte

Der 90° gewinkelte Klinkenstecker verhindert ein Abknicken des Kabels, wodurch ein angenehmes Tragen ermöglicht und die Buchse geschont wird. Das Kabel ist leicht zu entwirren, dennoch bleibt es geschmeidig und behält die Originalform bei. Durch die goldene Beschichtung sind die Kontakte noch langlebiger und bleiben stets zuverlässig.

Ausstattung:
Audio-Ausführung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,SuperSoft-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenstecker 3.5 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | SuperSoft-Ummantelung
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss-Typ:
Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
549
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,00*
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 10,62*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,62*
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 30,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,61*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.