Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Solsum 0808 Laderegler 12 V, 24 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967827-BP
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     764195
EAN/GTIN:
     4250852802208
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Steca Solsum 0808 Laderegler 12 V,24 V 8 A

Solarladeregler Steca Solsum 0808

Mehrstufige Ladetechnologie
Automatische Lastwiedereinschaltung
Multifunktions-LED-Display

Die Steca Solsum-Generation zählt zu den erfolgreichsten und am häufigsten eingesetzten Ladereglern in Solar-Home- Systemen. Mit Lastströmen bis zu 10 A bei automatischer Umschaltung von 12 V bzw. 24 V ist sie optimal für Geräte mit bis zu 240 W Leistung geeignet.
Die Leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die LED-Anzeige erlaubt ein leichtes Ablesen des Batteriestatus. Die Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung von Solarpanelen, Batterie und Last. Der Steca Solsum arbeitet als energieeffizienter Serien-Regler auf PWM-Basis.

Ausstattung:
Serien-Topologie mit MOSFETs ∙ Automatische Spannungsanpassung ∙ Spannungsregelung ∙ PWM-Regelung ∙ Mehrstufige Ladetechnologie ∙ Stromkompensierte Lastabschaltschwelle ∙ Automatische Lastwiedereinschaltung ∙ Temperaturkompensation ∙ Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich ∙ Monatliche Ausgleichsladung

Technische Daten:
Eigenstrom-Verbrauch: < 4 mA · Gewicht: 150 g · Ladestrom (max.): 8 A · Laststrom: 8 A · Modul-Strom (max.): 8 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Weitere technische Daten: Anschlussklemmen (fein- / einzeldrahtig): 4 mm2 / 6 mm2 - AWG 12 / 9 · Schutzart IP31.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 145 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
Steca
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
8 A
Laststrom:
8 A
Modul-Strom (max.):
8 A
Eigenstrom-Verbrauch:
< 4 mA
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, solar shunt regler, 04250852802208, Steca, 764195, Solsum 0808, Solarzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 39,42*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 39,43*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 54,96*
€ 72,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.