Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 563200 PAS 11AK Schraubklemmen-Block 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967918-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     563200
EAN/GTIN:
     4013364056558
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene dehn
potentialausgleichsschiene
DEHN 563200 PAS 11AK Schraubklemmen-Block 1 St.

DEHN + SOEHNE Potentialausgleichschiene K12 10x2.5-95/Rd10 Pas 11AK

Potentialausgleichsschiene nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung Standard, geprüft nach DIN VDE 0618-1, mit CE-Zeichen, Aufsteckklemmen St/gal Zn, Befestigungsböcke und Abdeckhaube aus Kunststoff, grau (halogenfrei), Abdeckung plombierbar und beschriftbar.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 161 x 59 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
563200
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Schraubklemmen-Block
Weitere Suchbegriffe: DEHN, 563200, PAS 11AK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 15,75*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 13,63*
€ 18,24*
1 Tag
522
€ 5,90*
ab € 13,78*
€ 18,36*
€ 5,46*
ab € 14,72*
€ 19,65*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.