Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 274160 LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A Überspannungsschutz-Montageset 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967952-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     274160
EAN/GTIN:
     4013364123380
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
leitungshalter dehn
leitungshalter
DEHN 274160 LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN + SOEHNE Leitungshalter NIRO f. Rd 8-10 mm 274 160

Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung. Ausführung mit Innengewinde, vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Leitungshalter Aufnahme Rd: 8-10 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-4

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
274160
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-4
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Montageset
Weitere Suchbegriffe: DEHN, 274160, LH ZS 8.10 FL20 KS KD8X40 V2A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 2,60*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,22*
1 Tag
298
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,44*
1
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 3,68*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.