Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 308030 VK A R22 F40 STBL Verbindungsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968007-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308030
EAN/GTIN:
     4013364030749
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Blitzschutz Kreuzverbinder
Dosenklemme
Dosenklemmen
DEHN 308030 VK A R22 F40 STBL Verbindungsklemme

DEHN + SOEHNE Verbindungsklemme St/bla f.Rd6-22/Fl40 VK A R22 F40 S

Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuzverbindungen.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich Rd / Fl: 6-22 / 30-40 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 51 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
308030
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Verbindungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 2,35*
1
€ 9,80*
ab € 1,79*
€ 2,57*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 2,64*
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,14*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.