Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 390051 MVK 8.10 SKM10X30 AL Schraubklemmen-Block 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968042-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390051
EAN/GTIN:
     4013364096219
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
DEHN 390051 MVK 8.10 SKM10X30 AL Schraubklemmen-Block

DEHN + SOEHNE Mehrzweck-Verbindungsklemme 390051 Rd 8-10mm Al

MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
390051
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Schraubklemmen-Block
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,32*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 2,51*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,64*
Lager 102
397
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.