Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 620915 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A Anschlussschelle 7.3 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968088-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     620915
EAN/GTIN:
     4013364026629
Suchbegriffe:
Staberder Anschlussschelle
Staberder Klemme
Tiefenerder Anschlussschelle
Tiefenerder Klemme
DEHN 620915 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A Anschlussschelle 7.3 kA

DEHN + SOEHNE Anschlussschelle 620915 Niro 20mm

Anschlussschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. Ausführung schräg mit Flachrundschraube, auch für ungeschnittene Erdleitungen.

Technische Daten:
Ableitstrom: 7.3 kA · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich Rd/Fl: 7-10 / -40 mm · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN 62561-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 108 mm x 30 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
620915
Ableitstrom:
7.3 kA
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN 62561-1
Produkt-Art:
Anschlussschelle
Weitere Suchbegriffe: staberder anschlussschelle, DEHN, 620915, AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
679
20
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 12,20*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 11,55*
€ 13,91*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 11,87*
€ 14,22*
1 Tag
103
1
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 14,56*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.