Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors DCM09UN4 D-SUB Gehäuse Polzahl: 9 Kunststoff, metallisiert 180 °, 45 ° Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1969323-BP
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     DCM09UN4
EAN/GTIN:
     4064161282558
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff
d-sub gehäuse 9 pol
Polzahl: 9
Kunststoff, metallisiert

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 °,45 ° · Ausführung (allgemein): UNC 4-40 · Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert · Herst.-Teilenr.: DCM09UN4 · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Kabelausgänge: 2 · Polzahl: 9 · Produkt-Art: D-SUB Gehäuse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schraubverriegelung,inkl. Zugentlastungsklemme,Kabelabgang gerade und seitlich · Temperaturbereich: –40° to +85° C °C · Typ (Hersteller-Typ): DCM09UN4

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
2
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Deltron Connectors
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Schraubverriegelung | inkl. Zugentlastungsklemme | Kabelabgang gerade und seitlich
Herst.-Teilenr.:
DCM09UN4
Typ (Hersteller-Typ):
DCM09UN4
Ausführung (allgemein):
UNC 4-40
Polzahl:
9
Anschlusswinkel:
180 ° | 45 °
Temperaturbereich (Details):
–40° to +85° C °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff|ツ| metallisiert
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, Deltron Connectors, DCM09UN4, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,94*
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 12,96*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,71*
6 Tage
52
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 30,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.