Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970001 88970001 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197013-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970001
EAN/GTIN:
     3593150025544
Suchbegriffe:
Crouzet Erweiterungsmodul
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Crouzet 88970001 88970001 SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Crouzet Millenium 3 Platinensteuerungen

Adapted Control für direkten NTC-Anschluss

Die Platinensteuerungen für die Hutschiene bieten die volle Funktionalität einer Kompaktsteuerung. Darüber hinaus besitzen alle Platinensteuerungen neben Relaisausgängen auch einen erweiterten Funktionsumfang „Adapted Control“, somit kann der NTC-Temperaturfühler NT(-25/85) direkt angeschlossen werden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Nein · Funk-Entstörung: Gemäß EN55022/11 Klasse B · Gang-Reserve (typ.): 10 Jahre · Kurzschluss-Schutz: Elektrisch 1 A · Montageart (Details): Hutschiene 35 mm · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 71.2 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
71.2 mm
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Herst.-Teilenr.:
88970001
Typ (Hersteller-Typ):
88970001
Betriebsspannung:
24 V/DC
Digitale Ausgänge:
4 Relais (8 A)
Digitale Eingänge:
8 (4 Analog)
Gang-Reserve (typ.):
10 Jahre
Montageart (Details):
Hutschiene 35 mm
Kurzschluss-Schutz:
Elektrisch 1 A
Funk-Entstörung:
Gemäß EN55022/11 Klasse B
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: 3593150025544, Crouzet, 88970001, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 159,95*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 159,96*
Frei Haus
ab € 138,43*
€ 176,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.