Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 16421 Montageständer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970229-BP
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16421
EAN/GTIN:
     4017681164217
Suchbegriffe:
Eufab
16421
bikemontage
Fahrradmontagestäder
Eufab 16421 Montageständer Schwarz,Silber

Fahrradmontageständer für E-Bikes

Max. Traglast ca. 30 kg
Werkzeugablage

Praktischer und hochwertige Montageständer für Räder mit einem hohen Gewicht wie z.B. E-Bikes. In der Höhe verstellbar und mit praktischer Werkzeugablage ermöglicht der Montageständer ein komfortables Arbeiten. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammengeklappt werden.

Ausstattung:
Teleskopstange höhenverstellbar: Von ca. 100 bis 160 cm · Durchmesser Teleskopstange: Ca. 35 / 50 mm · Klammer für Aufnahme des Fahrrad-Rahmens: Verstellbar bis max. 80 mm · Mit praktischer Ablagefläche für Werkzeug

Technische Daten:
Gewicht: 4830 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Produktabmessung, Breite: 85 cm · Produktabmessung, Höhe: 160 cm · Produktabmessung, Länge: 85 cm

Lieferumfang:
Fahrradmontageständer · Lenkerhalter · Werkzeugablage · Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 85 x 160 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
160 cm
Produktabmessung, Länge:
85 cm
Produktabmessung, Breite:
85 cm
Marke:
Eufab
Farbe:
schwarz | grau
Gewicht:
4830 g
Produkt-Art:
Montageständer
Weitere Suchbegriffe: Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 105,60*
Frei Haus
ab € 72,63*
€ 105,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.