Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Needit ParkMicro PS1800 Parkscheibe 80 mm x 45 mm x 10 mm selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970439-BP
Hersteller:
     NEEDIT
Herst.-Nr.:
     PS1800
EAN/GTIN:
     5711157001578
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
needit elektronische parkscheibe
parkscheibe
Needit PS1800 ParkMicro Parkscheibe 80 mm x 45 mm x 10 mm selbstklebend

Elektronische Parkscheibe ParkMicro

Platzsparend und leicht
Selbsttätiges einstellen der Ankunftszeit
Nächste halbe Stunde bei Ankunft wird beachtet
Keine Strafzettel durch vergessene Parkscheibe

Die vollautomatische Parkscheibe für jedes Fahrzeug!
Mit dieser elektronischen Parkscheibe brauchen Sie nicht ans Einstellen der Ankunftszeit auf der Parkscheibe zu denken. Durch den integrierten Bewegungssenor wird das Abstellen des Fahrzeugs erkannt und die Ankunftszeit automatisch auf die vorgeschriebene nächste halbe Stunde eingestellt. Eignet sich für Fahrzeuge jeder Art, einschließlich Hybrid- und Elektroautos und ist in nur 5 Minuten angebracht.
Gut sichtbar, einfache Handhabung und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Ausstattung:
Selbsttätiges einstellen der Ankunftszeit · Platzsparend und leicht · Nächste halbe Stunde bei Ankunft wird beachtet · Keine Strafzettel durch vergessene Parkscheibe · Extrem hitze- und kältebeständig · Selbsttätiges Umschalten zwischen Sommer- und Winterzeit · Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff · Gut lesbar · Einfache Handhabung

Technische Daten:
Gewicht: 31 g · Herstellerfarbe: Blau · Komfort-Ausstattung-Besonderheiten: selbstklebend · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Weitere technische Daten: Deutsche Beschriftung · Temperaturbereich -20 bis +75 °C · Durchschnittliche Gangabweichung: ± 2 Min./2 Jahre · Reaktionszeit Parkmodus: ca. 20 Sek.

Lieferumfang:
ParkMicro · Klebepads · Anleitung

Hinweis:
Die Parkscheibe ist derzeit nur in Deutschland zugelassen. Bitte beachten Sie die "Ausnahmeverordnung zur StVO" unter Downloads.

Zulassungen und Zertifikate:
PARK MICRO besitzt die Zulassung vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung unter Verweis auf Verordnung Nr. 219 zur Ausgestaltung von elektronischen Parkscheiben LA22/7332.5/7/2007968. PARK MICRO besitzt die Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt (ECE-Genehmigung Nr. 10 R- 057203).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 45 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Needit
Komfort-Ausstattung-Besonderheiten:
selbstklebend
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Gewicht:
31 g
Produkt-Art:
Parkscheibe
Weitere Suchbegriffe: elektronische parkscheibe, Needit, PS1800, ParkMicro, parklite, parkschein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,82*
€ 25,26*
€ 4,00*
ab € 23,31*
€ 32,97*
4 Tage
52
€ 6,90*
ab € 22,73*
€ 34,29*
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 34,95*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,95*
€ 70,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.