Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emis SMCflex-ME4000 Mototreiber 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197079-BP
Hersteller:
     Emis
Herst.-Nr.:
     SMCflex-ME4000
EAN/GTIN:
     4016138561708
Suchbegriffe:
Emis
SMCflex-ME4000
schrittmotorkarte
motorsteuerkarte
Emis SMCflex-ME4000 Mototreiber 4 A

Motortreiber-Endstufen-Module SMCflex-ME

Die Motortreiber-Endstufen (bipolarer Stromchopper) von 1 - 3 A Phasenstrom zeichnen sich durch Microschrittbetrieb, automatische Stromreduzierung bei Motorstillstand, stufenlos einstellbaren Arbeits- und Ruhestrom sowie Kurzschlussfestigkeit aus.

Technische Daten:
Anzahl steuerbarer Achsen: 1 · Betriebsspannung (Details): Über Basisplatine · Phasen-Strom (max.): 4 A · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 68 mm x 36 mm
Anzahl steuerbarer Achsen:
1
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Emis
Herst.-Teilenr.:
SMCflex-ME4000
Typ (Hersteller-Typ):
SMCflex-ME4000
Phasen-Strom (max.):
4 A
Betriebsspannung (Details):
Über Basisplatine
Produkt-Art:
Mototreiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,55*
€ 128,33*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 128,34*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 200,17*
€ 246,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,46*
€ 145,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.