Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Laderegler PWM 12 V, 24 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972429-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010030020
EAN/GTIN:
     8719076025405
Suchbegriffe:
PWM-Controller
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Victron Energy Laderegler PWM 12 V,24 V 30 A

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Light 12/24V-30A

Zweistellige Siebensegmentanzeige
Gesicherter Lastausgang
Verpolungsschutz für Solaranlage oder Batterie

Funktionen
- Lastausgang mit Funktion zum Trennen bei niedriger Batteriespannung
- Lichtgesteuert, nur ein Timer.
- Zweistellige Siebensegmentanzeige zum schnellen und einfachen Einstellen der Lastausgangsfunktion, inklusive Timer-Einstellung.
- Ladung der Batterie in drei Stufen (Konstantstrom, Konstantspannung, Ladeerhaltung), nicht programmierbar.
- Lastausgang gegen Überlastung und Kurzschlüsse gesichert.
- Verpolungsschutz für Solaranlage und/oder Batterie.
- Optionen für Tag- und Nachteinstellungen.

Technische Daten:
Gewicht: 0.2 kg · Ladestrom (max.): 30 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Regelungs-Art: PWM · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP20.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 133 x 70 x 33.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
Marke:
Victron Energy
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
30 A
Gewicht:
0.2 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, Victron Energy, SCC010030020, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.