Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Laderegler PWM 12 V, 24 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1972432-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SCC010030010
EAN/GTIN:
     8719076025399
Suchbegriffe:
PWM-Controller
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Victron Energy Laderegler PWM 12 V,24 V 30 A

Solarladeregler Victron BlueSolar PWM-Pro 12/24V-30A

Vollständig programmierbar
Batterieüberwachungsfunktion
Verpolungsschutz für Solaranlagen oder Batterien

Programmierbar
Die BlueSolar PWM-Pro Serie ist mit ihren Standard-Einstellungen betriebsbereit. Sie lässt sich jedoch auch vollständig programmieren:
-mithilfe eines Computers und einer Software (die kostenfrei auf unserer Website zur Verfügung steht)
-mit dem zugehörigen BlueSolar Pro Fernbedienungspaneel (siehe Merkmale unten).

Merkmale
- Beleuchtungssteuerung, vollständig programmierbar.
- Dreistufiges Batterieladen (Konstantstromph., Konstantspannungsph., Ladeerhaltungsspannungsph.), vollständig programmierbar.
- Integrierte Batterieüberwachungsfunktion (Fernbedienungspaneel wird zum Ablesen des Ladezustands benötigt).
- Lastausgang mit Abschaltfunktion bei niedriger Spannung und manueller Steuerung (Standardeinstellung).
- Optionaler externer Temperatursensor.
- Lastausgang gegen Überlastung und Kurzschlüsse gesichert.
- Verpolungsschutz für Solaranlage und/oder Batterie.

Optionen für Tag- und Nachteinstellungen
Weitere Einzelheiten dazu im Handbuch des Fernbedienungspanneels.

Technische Daten:
Gewicht: 0.5 kg · Ladestrom (max.): 30 A · Nennspannung: 12 V,24 V · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Regelungs-Art: PWM · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP30.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 200 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Regelungs-Art:
PWM
Nennspannung:
12 V | 24 V
Ladestrom (max.):
30 A
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, solar shunt regler, 08719076025399, Victron Energy, SCC010030010, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 69,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,37*
€ 71,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 106,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.