Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 602031/21 Einbauthermostat 70 bis 130 °C (L x B x H) 42 x 36 x 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197248-BP
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003226
EAN/GTIN:
     4016138659467
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
heatTHERM Einbauthermostat

Die Einflüsse der Umgebungstemperatur auf das Messsystem werden durch eine Bimetallscheibe kompensiert. Dadurch wird eine hohe Schaltpunktgenauigkeit erreicht. Durch eine maximale Schaltpunktabweichung von +/- 5 % auf die gesamte Lebensdauer von 250.000 Schaltspielen (TR,TW) ist das Thermostat optimal für den präzisen Langzeiteinsatz geeignet. Die Umweltfreundlichkeit des heatTHERM ist durch einen cadmiumfreien Aufbau und die RoHS-Konformität gewährleistet. Ohne die Notwendigkeit von zusätzlicher Hilfsenergie bei der Temperaturmessung bietet das elektromechanische Thermostat einen entscheidenden Vorteil.

Anwendungen:
Regelung und Überwachung thermischer Prozesse wie z.B. in offenen und geschlossenen Heizungsanlagen bzw. in Dampfkesseln.

Ausstattung:
Flüssigkeitsausdehnung · Mikroschalter mit Sprungsystem · Temperaturkompensation · Sicherheitsabschaltung bei -20 °C · Cadmiumfrei · Ausführungen nach DIN EN 14597.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Sicherheitstemperaturwächter · Ausgänge: 16 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herst.-Teilenr.: 60003226 · Mess-Temperatur (max.): 130 °C · Mess-Temperatur (min.): 70 °C · Messtemperatur (Bereich): 70 bis 130 °C · Montageart: Einbau · Produkt-Art: Einbauthermostat · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Typ (Hersteller-Typ): 602031/21 · Weitere technische Daten: Schaltdifferenz: 10 K · Fernleitungslänge: 2000 mm (Kupfer) · Schutzschlauch: 460 mm · Fühler: 6 x 60 mm (Kupfer)

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
70 bis 130 °C
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 36 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
Jumo
Herst.-Teilenr.:
60003226
Typ (Hersteller-Typ):
602031/21
Mess-Temperatur (max.):
130 °C
Mess-Temperatur (min.):
70 °C
Ausführung (allgemein):
Sicherheitstemperaturwächter
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
230 V/AC
Ausgänge:
16 A
Produkt-Art:
Einbauthermostat
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, einbau thermostat, 04053877001621, 04016138659467, 4053877001621, Jumo, 60003226
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,14*
€ 57,33*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 57,34*
26 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 60,95*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 55,25*
€ 68,02*
1
€ 5,00*
ab € 53,05*
€ 68,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,37*
Zubehör
JUMO
60002447
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002451
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002452
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002454
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002456
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002457
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002465
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60002466
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60002468
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60003092
ab € 6,36*
Zubehör
JUMO
60003094
ab € 6,35*
Zubehör
JUMO
60003095
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.