| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197249-BP Herst.-Nr.: M3 SOFT EAN/GTIN: 3593150039565 |
| |
|
| | |
| Crouzet M3 SOFT M3 SOFT SPS-Software
Millenium 3 Programmiersoftware LogicSoftware
Millenium 3 ist nicht nur im Kontaktplan, sondern auch im Funktionsplan und der Ablaufsprache SFC bzw. GRAFCET programmierbar. Im Kontaktplan bietet die Steuerung die allgemeinen Bausteine (Timer, Zähler usw.) mit 5 Kontakten in Reihe und einer Abschlussspule. Im alternativen Funktionsplan erweitert sich der Funktionsumfang erheblich (Nockenschaltwerke, PID-Regler, Archive zur Datenverwaltung, Alarmierungsbausteine). Mit diesen Möglichkeiten sind zahlreiche Aufgabenstellungen in der Industrie, dem Handwerk, wie auch der Ausbildung zu erledigen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Millenium 3 Programmier-Logic-Software · Passend für (Details): Crouzet Millenium 3
Lieferumfang: 1x CD M3 Soft 88970111
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Crouzet Millenium 3 | Marke: | Crouzet | Herst.-Teilenr.: | M3 SOFT | Typ (Hersteller-Typ): | M3 SOFT | Ausführung (allgemein): | Millenium 3 Programmier-Logic-Software | Produkt-Art: | SPS-Software |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3593150039565, Crouzet, M3 SOFT, 539-191 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,51* | € 69,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 51,51* | € 69,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 56,22* | € 76,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,18* | € 82,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|