Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Milos 17829/56 Deckenstrahler LED E14 80 W Kupfer, Alabaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975182-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     17829/56
EAN/GTIN:
     4004353034428
Suchbegriffe:
04004353034428
Brilliant
17829/56
Milos
Brilliant Milos 17829/56 Deckenstrahler LED E14 80 W Kupfer,Alabaster

Deckenstrahler Milos

2-flammig
Dimmbar
Dreh- und schwenkbar

Spots sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Überall können sie montiert werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel angepasst werden. Der klassische Deckenstrahler Milos ermöglicht die Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell anpassbar. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 710 g · Herstellerfarbe: Kupfer,Alabaster · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 34 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 34 x 9.5 x 16 cm
Herstellerfarbe:
Kupfer | Alabaster
Produktabmessung, Tiefe:
16 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 cm
Produktabmessung, Breite:
34 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
braun | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
710 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 32,60*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 35,04*
€ 47,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.