Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hobby 10802/11 Klemmleuchte LED E27 40 W Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975193-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     10802/11
EAN/GTIN:
     4004353987168
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe e27
Brilliant Hobby 10802/11 Klemmleuchte LED E27 40 W Titan

Klemmleuchte Hobby

1-flammig;Dreh- und schwenkbar;Mit Schalter

Die Klemmleuchte Hobby trumpft auf wenn einstellbares Leselicht erforderlich ist jedoch kein Platz für einen Leuchtenfuß vorhanden ist. Durch den Klemmfuß ist eine einfache und platzsparende Befestigung an jeder Tisch- oder Regalplatte denkbar. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist mit einem Druckschalter ausgestattet. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke spezifisch eingestellt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Titan · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Mit Schalter · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 70 cm · Produktabmessung, Tiefe: 65 cm · Produktabmessung, Ø: 17 cm · Raum (Lampen): Kinderzimmer,Arbeitszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Klemmleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 17 cm x 70 cm
Herstellerfarbe:
Titan
Produktabmessung, Tiefe:
65 cm
Produktabmessung, Ø:
17 cm
Produktabmessung, Höhe:
70 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Kinderzimmer | Arbeitszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Klemmleuchte
Weitere Suchbegriffe: klemmlampe, 04004353987168, Brilliant, 10802/11, Hobby, Klemmlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.