Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Bogart 76311/70 Wandstrahler E14 25 W LED Beton-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975261-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     76311/70
EAN/GTIN:
     4004353322006
Suchbegriffe:
04004353322006
Brilliant
76311/70
Bogart
Brilliant Bogart 76311/70 Wandstrahler E14 25 W LED Beton-Grau

Wandstrahler Bogart

1-flammig;Schwenkbar;Mit Schalter

Spots sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte anstrahlen. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Setzen Sie mit dem 1-flammigen Wandstrahler Bogart ihr individuelles Beleuchtungsprojekt um. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Das Industrial-Design ermöglicht Ihnen kontrastreiche Inszenierungen für ein ausgefallenes Ambiente umzusetzen. Der auszuleuchtende Bereich kann durch den Kopf spezifisch eingestellt werden. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Bequem bedient werden kann der Wandstrahler mit dem Kippschalter. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 311 g · Herstellerfarbe: Beton-Grau · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Mit Schalter · Leistung: 25 W · Leistung je Leuchtmittel: 25 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 14.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm · Produktabmessung, Ø: 10 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Wandstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 10 cm x 14.5 cm
Herstellerfarbe:
Beton-Grau
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Ø:
10 cm
Produktabmessung, Höhe:
14.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 25 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
25 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
311 g
Produkt-Art:
Wandstrahler
Weitere Suchbegriffe: Wandlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 26,00*
7 Tage
44
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 34,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.