Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Logo 78270/05 Pendelleuchte LED E27 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975262-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     78270/05
EAN/GTIN:
     4004353020278
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Logo 78270/05 Pendelleuchte LED E27 60 W Weiß

Pendelleuchte Logo

1-flammig;Dimmbar;Kürzbar

Die schlichte Pendelleuchte Logo lässt sich hervorragend in Ihren Wohnraum integrieren. Als zielgerichtete Beleuchtung über dem Couch- oder Esstisch macht sie auch optisch was her. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Unter Einsatz dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 807 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Kunststoff · Pendellänge (max.): 124 cm · Produktabmessung, Ø: 35 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 35 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
35 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Pendellänge (max.):
124 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
807 g
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 78270/05, Logo, Pendellicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
102
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 27,24*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 41,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.