Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Sonian 90324/13 Wandleuchte E14 40 W LED Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975271-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90324/13
EAN/GTIN:
     4004353058813
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Sonian 90324/13 Wandleuchte E14 40 W LED Edelstahl,Weiß

Wandleuchte Sonian

1-flammig;Dimmbar

Die Wandleuchte Sonian findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Erweiterung der Hauptbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein behagliches Ambiente als Hintergrundbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Kerzenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 452 g · Herstellerfarbe: Edelstahl,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Glas,Metall · Produktabmessung, Breite: 19 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Wandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 19 x 21 x 8 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
19 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Farbe:
grau | weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Glas | Metall
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
452 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Brilliant, 90324/13, Sonian, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 23,42*
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 23,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.