Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tycho 93594/76 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975282-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93594/76
EAN/GTIN:
     4004353240492
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Tycho 93594/76 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz,Kupfer

Pendelleuchte Tycho

1-flammig;Dimmbar;Kürzbar

Hängeleuchten sind der Blickfang in jedem Raum. Sie eigenen sich hervorragend als Beleuchtung über Couch- und Esstischen. Aber auch als Dekoelement in Raumecken können Sie stilsicher eingesetzt werden. Diese Pendelleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inbegriffen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Das für die Montage benötigte Material liegt der Leuchte vollständig bei.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.19 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Kupfer · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Pendellänge (max.): 149 cm · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 25 cm x 25 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Kupfer
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Farbe:
schwarz | braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Pendellänge (max.):
149 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1.19 kg
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 93594/76, Tycho, Pendellicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 57,98*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 64,16*
€ 83,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.