Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Luca 35816/56 Deckenstrahler LED E14 120 W Kupfer, Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975349-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     35816/56
EAN/GTIN:
     4004353036354
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Luca 35816/56 Deckenstrahler LED E14 120 W Kupfer,Champagner

Deckenstrahler Luca

3-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Strahler finden immer Ihre Einsatzmöglichkeiten. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum dynamisch in Szene setzen. Der klassische Deckenstrahler Luca ermöglicht die Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell justierbar. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Montagematerial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 716 g · Herstellerfarbe: Kupfer,Champagner · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 46 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 46 x 15 x 16.5 cm
Herstellerfarbe:
Kupfer | Champagner
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
46 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
braun | gelb
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
716 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 04004353036354, Brilliant, 35816/56, Luca, Deckenspot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 27,14*
€ 38,13*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 38,65*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 41,04*
€ 56,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.