Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Church 93399/45 Pendelleuchte LED E27 60 W Holz (hell)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975393-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93399/45
EAN/GTIN:
     4004353296710
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Church 93399/45 Pendelleuchte LED E27 60 W Holz (hell)

Pendelleuchte Church

1-flammig;Dimmbar;Kürzbar

Hängeleuchten sind der Blickfang in jedem Raum. Sie eigenen sich besonders als Beleuchtung über Couch- und Esstischen. Aber auch als Dekoelement in Raumecken können Sie stilsicher eingesetzt werden. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Bei Verwendung entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches benötigtes Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Kürzbar durch Herausnehmen von Kettengliedern · Dimmbar über externen Dimmer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2.23 kg · Herstellerfarbe: Holz (hell) · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Holz · Pendellänge (max.): 190 cm · Produktabmessung, Ø: 43 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 43 cm
Herstellerfarbe:
Holz (hell)
Produktabmessung, Ø:
43 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Holz
Pendellänge (max.):
190 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
2.23 kg
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 93399/45, Church, Pendellicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.