Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 94459/60 Bobbi Deckenleuchte LED E27 40 W Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975412-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94459/60
EAN/GTIN:
     4004353301667
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 94459/60 Bobbi Deckenleuchte LED E27 40 W Rost

Deckenleuchte Bobbi

1-flammig;Dimmbar

Optisch hält sich die Wand- und Deckenleuchte Bobbi gewiss im Hintergrund aber gerade durch die einfache Optik wird Sie besonders in Küchen, Fluren oder Arbeitszimmern eingesetzt und bietet dort eine gute Ausleuchtung. Aber natürlich kann sie nicht nur dort, sondern auch in Wohn- und Schlafräume eingesetzt werden. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Der Industrial Look liegt voll im Trend. Mit dieser Leuchte ist Ihnen ein ausgefallenes Ambiente sicher. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1121 g · Herstellerfarbe: Rost · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Wandmontage möglich · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 28 cm · Produktabmessung, Höhe: 11 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 28 x 11 x 16 cm
Herstellerfarbe:
Rost
Produktabmessung, Tiefe:
16 cm
Produktabmessung, Höhe:
11 cm
Produktabmessung, Breite:
28 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Wandmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1121 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, 04004353301667, Brilliant, 94459/60, Bobbi, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 48,96*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 46,93*
€ 64,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.