Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 94459/70 Bobbi Deckenleuchte LED E27 40 W Beton-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975413-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     94459/70
EAN/GTIN:
     4004353248733
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 94459/70 Bobbi Deckenleuchte LED E27 40 W Beton-Grau

Deckenleuchte Bobbi

1-flammig;Dimmbar

Die Deckenleuchte ist für gewöhnlich die zentrale Raumbeleuchtung. Die extravagante Wand- und Deckenleuchte Bobbi ist dabei eine exzellente Wahl. Flexibel im Einsatz ist die Anbringung an der Wand oder Decke möglich. Der Industrial Look liegt voll im Trend. Mit dieser Leuchte ist Ihnen ein ausgefallenes Ambiente sicher. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Damit Sie gleich loslegen können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Oval · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1214 g · Herstellerfarbe: Beton-Grau · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Wandmontage möglich · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 28 cm · Produktabmessung, Höhe: 11 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 28 x 11 x 16 cm
Herstellerfarbe:
Beton-Grau
Produktabmessung, Tiefe:
16 cm
Produktabmessung, Höhe:
11 cm
Produktabmessung, Breite:
28 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Oval
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Wandmontage möglich
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
1214 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, 04004353248733, Brilliant, 94459/70, Bobbi, Deckenbeleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 44,74*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 48,54*
€ 65,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.