Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Milos 17834/56 Deckenstrahler LED E14 120 W Kupfer, Alabaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975468-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     17834/56
EAN/GTIN:
     4004353034442
Suchbegriffe:
04004353034442
Brilliant
17834/56
Milos
Brilliant Milos 17834/56 Deckenstrahler LED E14 120 W Kupfer,Alabaster

Deckenstrahler Milos

3-flammig
Dimmbar
Dreh- und schwenkbar

Ob einzeln oder in Kombination - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gebündelten Licht lassen sich Bereiche im Raum gezielt in Szene setzen. Der klassische Deckenstrahler Milos ermöglicht die Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel einstellbar. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.11 kg · Herstellerfarbe: Kupfer,Alabaster · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 24 cm · Produktabmessung, Höhe: 24 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 24 x 24 x 16 cm
Herstellerfarbe:
Kupfer | Alabaster
Produktabmessung, Tiefe:
16 cm
Produktabmessung, Höhe:
24 cm
Produktabmessung, Breite:
24 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Farbe:
braun | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
1.11 kg
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 46,47*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 51,16*
€ 67,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.