Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Luca 35832/56 Deckenstrahler LED E14 160 W Kupfer, Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975477-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     35832/56
EAN/GTIN:
     4004353036378
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Luca 35832/56 Deckenstrahler LED E14 160 W Kupfer,Champagner

Deckenstrahler Luca

4-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Der 4-flammige Deckenstrahler Luca hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihre Raumsituation. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Der anzustrahlende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits inbegriffen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 956 g · Herstellerfarbe: Kupfer,Champagner · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 160 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 81 cm · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 15 x 16.5 cm
Herstellerfarbe:
Kupfer | Champagner
Produktabmessung, Tiefe:
16.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
81 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
braun | gelb
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
160 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
956 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e14, deckenanbauleuchte, Brilliant, 35832/56, Luca, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 46,57*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 46,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.