Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Elhi 71933/05 Deckenstrahler LED E14 120 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975499-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     71933/05
EAN/GTIN:
     4004353334689
Suchbegriffe:
Brilliant
71933/05
Elhi
Deckenspot
Brilliant Elhi 71933/05 Deckenstrahler LED E14 120 W Weiß

Deckenstrahler Elhi

3-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Strahler sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel nachjustiert werden. Setzen Sie mit dem 3-flammigen Deckenstrahler Elhi ihr persönliches Beleuchtungskonzept um. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Die schlichte Farbgebung passt in jede Wohnsituation und trägt zu einem stilsicheren Raumambiente bei. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich individuell anpassbar. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Montagematerial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 742 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Ø: 42 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 42 cm x 165 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
42 cm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
742 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.