Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Manama 78132/76 Deckenstrahler LED E14 72 W Holz (dunkel), Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975503-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     78132/76
EAN/GTIN:
     4004353326547
Suchbegriffe:
Brilliant
78132/76
Manama
Deckenspot
Brilliant Manama 78132/76 Deckenstrahler LED E14 72 W Holz (dunkel),Schwarz (matt)

Deckenstrahler Manama

4-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum flexibel in Szene setzen. Der zeitgemäße Deckenstrahler Manama hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. An Wand- und Decke ist die Montage möglich. Der auszuleuchtende Bereich kann durch die Köpfe spezifisch eingestellt werden. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte auch dimmbar. Sämtliches benötigtes Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 745 g · Herstellerfarbe: Holz (dunkel),Schwarz (matt) · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 72 W · Leistung je Leuchtmittel: 18 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 60.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 18 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60.5 x 18 x 20 cm
Herstellerfarbe:
Holz (dunkel) | Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
18 cm
Produktabmessung, Breite:
60.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 18 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
18 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
72 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
745 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 69,29*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 71,82*
€ 92,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.