Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Noris 54190/06 Wandleuchte E27 60 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975609-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     54190/06
EAN/GTIN:
     4004353289866
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Noris 54190/06 Wandleuchte E27 60 W LED Schwarz

Wandleuchte Noris

1-flammig;Mit Kippschalter

Die Wandleuchte Noris findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein behagliches Ambiente als Hintergrundbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Diese Wandleuchte vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inbegriffen. Ausgelegt ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Wandleuchte hat einen Kippschalter. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 508 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Mit Schalter · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 19.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 28 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 19.5 x 23.5 x 28 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
28 cm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 cm
Produktabmessung, Breite:
19.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Schalter
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
508 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Brilliant, 54190/06, Noris, Wandlampe, Wandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.