Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Elhi 71932/05 Deckenstrahler LED E14 160 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975621-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     71932/05
EAN/GTIN:
     4004353334696
Suchbegriffe:
Brilliant
71932/05
Elhi
Deckenspot
Brilliant Elhi 71932/05 Deckenstrahler LED E14 160 W Weiß

Deckenstrahler Elhi

4-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt auszuleuchten. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Gezieltes Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Strahlern. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Elhi ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Die schlichte Farbgebung passt in jede Wohnsituation und trägt zu einem stilsicheren Raumambiente bei. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich flexibel veränderbar. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches erforderliches Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 793 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 160 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 74.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 74.5 x 165 x 18 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
18 cm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
74.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
160 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E14
Gewicht:
793 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.