Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Maribel 81032/78 Deckenstrahler GU10 14 W Messing (gebürstet), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975648-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     81032/78
EAN/GTIN:
     4004353344916
Suchbegriffe:
Brilliant
81032/78
Maribel
Deckenspot
Brilliant Maribel 81032/78 Deckenstrahler GU10 14 W Messing (gebürstet),Schwarz

Deckenstrahler Maribel

4-flammig;Dimmbar;Dreh- und schwenkbar

Strahler ermöglichen es Ihnen Räume gezielt zu illuminieren. Im Gegensatz zu feststehenden Leuchten lässt sich der zu beleuchtende Bereich steuern und jederzeit anpassen. Punktuelles Anstrahlen von Objekten ist genauso möglich wie das Ausleuchten von gesamten Räumen mit mehreren Spots. Der Deckenstrahler Maribel ermöglicht die Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Ob an der Wand oder direkt unter der Decke - die Anbringung ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich. Der zu beleuchtende Bereich kann durch die Köpfe individuell eingestellt werden. Für Reflektorlampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das notwendige Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 988 g · Herstellerfarbe: Messing (gebürstet),Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 14 W · Leistung je Leuchtmittel: 3.5 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 76.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 76.5 x 16.8 x 18 cm
Herstellerfarbe:
Messing (gebürstet) | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18 cm
Produktabmessung, Höhe:
16.8 cm
Produktabmessung, Breite:
76.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
4 x 3.5 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar | Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
3.5 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
14 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
988 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.