Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Bulb 21210/15 Wandstrahler G9 28 W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975776-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     21210/15
EAN/GTIN:
     4004353245343
Suchbegriffe:
Brilliant
21210/15
Bulb
Wandlampe
Brilliant Bulb 21210/15 Wandstrahler G9 28 W LED Chrom

Wandstrahler Bulb

1-flammig;Dimmbar;Schwenkbar

Ob einzeln oder in Kombination - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum gezielt in Szene setzen. Der ausdrucksstarke Wandstrahler Bulb hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich flexibel einstellbar. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Stiftsockellampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer · Dekodraht im Glas.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 246 g · Herstellerfarbe: Chrom · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar · Leistung: 28 W · Leistung je Leuchtmittel: 28 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 16.5 cm · Produktabmessung, Ø: 8.5 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: G9

Lieferumfang:
Wandstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 8.5 cm x 16.5 cm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
8.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 28 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Leistung je Leuchtmittel:
28 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
G9
Gewicht:
246 g
Produkt-Art:
Wandstrahler
Weitere Suchbegriffe: Wandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.