Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jesper 23772/06 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1975780-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     23772/06
EAN/GTIN:
     4004353257650
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Brilliant Jesper 23772/06 Pendelleuchte LED E27 60 W Schwarz

Pendelleuchte Jesper

1-flammig
Dimmbar
Kürzbar

Als hervorragendes Gestaltungsobjekt fallen Pendelleuchten in jedem Raum sofort auf. Ihr Licht geben sie direkt nach unten ab, sodass sie sich als Esstischbeleuchtung bestens eignen. Im industriellen Stil designt erzeugt die Leuchte ein einzigartiges Ambiente. Das Kabel mit einer ungefähren Länge von 100cm lässt sich bei Bedarf kürzen. Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bei Verwendung entsprechender Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Ausstattung:
Kürzbar durch Herausnehmen von Kettengliedern · Dimmbar über externen Dimmer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 3.47 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Kürzbar · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Glas · Pendellänge (max.): 100 cm · Produktabmessung, Ø: 38 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Landhaus/Rustikal/Antik,Industriell

Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Pasendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 38 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
38 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Kürzbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Küche
Stil (Lampen):
Modern/Design | Landhaus/Rustikal/Antik | Industriell
Pendellänge (max.):
100 cm
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
3.47 kg
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Brilliant, 23772/06, Jesper, Pendellicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 127,77*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 188,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.