Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Kinley 93461/20 Wandleuchte E27 40 W LED Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976090-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93461/20
EAN/GTIN:
     4004353197215
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Kinley 93461/20 Wandleuchte E27 40 W LED Braun

Wandleuchte Kinley

1-flammig;Dimmbar

Die Wandhalbschale Kinley findet sicher einen Platz an dem sie Ihren Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Erweiterung der Hauptbeleuchtung im Raum. Alternativ schaffen sie ein gemütliches Ambiente als Hintergrundbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer – die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das für die Montage benötigte Material liegt der Leuchte vollständig bei.

Ausstattung:
Dimmbar über externen Dimmer

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Halbrund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 538 g · Herstellerfarbe: Braun · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 17.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9.7 cm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Wandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 21 x 9.7 cm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
9.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
17.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Halbrund
Farbe:
braun
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
538 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, 04004353197215, Brilliant, 93461/20, Kinley, Wandlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.