Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Milano G21734/76 Deckenstrahler LED GU10 9 W Chrom, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976141-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G21734/76
EAN/GTIN:
     4004353242199
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Brilliant Milano G21734/76 Deckenstrahler LED GU10 9 W Chrom,Schwarz

Deckenstrahler Milano

3 warm-weiße LEDs;Drehbar;Schwenkbar

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der sparsame Deckenstrahler Milano unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Der auszuleuchtende Bereich kann durch die Köpfe flexibel eingestellt werden. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Der Deckenstrahler erzeugt ein warmweißes Licht von 3000 Kelvin, das überall angenehm wirkt. Das notwendige Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Gewicht: 748 g · Herstellerfarbe: Chrom,Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 9 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 750 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 250 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 13 cm · Produktabmessung, Ø: 33 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Leuchtmittel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 33 cm x 13 cm
Herstellerfarbe:
Chrom | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
33 cm
Produktabmessung, Höhe:
13 cm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 250 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Lichtstrom Gesamt:
750 lm
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
250 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
748 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, G21734/76, Milano, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,70*
€ 48,31*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 34,87*
€ 49,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.