Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Scan G59432/75 Deckenstrahler LED GU10 12 W Weiß, Holz (hell)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976158-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G59432/75
EAN/GTIN:
     4004353274411
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
LEDs mit Stecksockel
Brilliant Scan G59432/75 Deckenstrahler LED GU10 12 W Weiß,Holz (hell)

Deckenstrahler Scan

4 warm-weiße LEDs;Dreh- und schwenkbar;Inkl. Leuchtmittel

Durch die unzähligen Anwendungsmöglichkeiten sind Strahler eine beliebte Ergänzung zu den etablierten Wand- und Deckenleuchten. Mit dem ausrichtbaren Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum anstrahlen. Setzen Sie mit dem 4-flammigen Deckenstrahler Scan ihr persönliches Beleuchtungsprojekt um. Wahlweise kann die Montage an der Wand oder der Decke erfolgen. Die helle Farbgebung gibt ein Gefühl von Leichtigkeit. Das klassische Design fusioniert harmonisch mit natürlichen Elementen. Der auszuleuchtende Bereich kann durch die Köpfe individuell eingestellt werden. Diese Leuchte ist mit energiesparender und langlebiger LED-Technik ausgestattet. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar. Mit 3000 Kelvin liegt die Lichtfarbe des Deckenstrahlers im warmweißen Bereich und trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Mit 1000 Lumen ist der 4-flammige Deckenstrahler schon sehr hell. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Gewicht: 1.26 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Holz (hell) · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 12 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 250 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 75 cm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 8 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Leuchtmittel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 12.5 x 8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß | Holz (hell)
Produktabmessung, Tiefe:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 cm
Produktabmessung, Breite:
75 cm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
4 x 250 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
250 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
1.26 kg
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: led spot gu10 3000k, led spot, led spot gu10, Brilliant, G59432/75, Scan, Deckenspot, Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.