Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Amalfi G21532/13 Deckenstrahler LED LED fest eingebaut 12 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1976215-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G21532/13
EAN/GTIN:
     4004353242106
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Amalfi G21532/13 Deckenstrahler LED LED fest eingebaut 12 W Edelstahl

Deckenstrahler Amalfi

4 warm-weiße LEDs;Drehbar;Schwenkbar

Strahler sind sicherlich die vielseitigste Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel angepasst werden. Der 4-flammige Deckenstrahler Amalfi hilft Ihnen bei der Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. An Wand- und Decke ist die Montage möglich. Der auszuleuchtende Bereich kann durch die Köpfe spezifisch eingestellt werden. Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Die Leuchtmittel können gewechselt werden. Mit 3000 Kelvin liegt die Lichtfarbe des Deckenstrahlers im warmweißen Bereich und trägt zu einer gemütlichen Atmosphäre bei. Mit 1000 Lumen ist der 4-flammige Deckenstrahler einer klassischen 100W-Glühlampe deutlich voraus. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieverbrauch: 3 kWh/1000h · Gewicht: 670 g · Herstellerfarbe: Edelstahl · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 12 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 250 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Tiefe: 13 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
Deckenstrahler,Leuchtmittel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x T) 60 cm x 13 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
13 cm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
4 x 250 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
250 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
670 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Brilliant, G21532/13, Amalfi, Deckenspot, Deckenlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 45,41*
4 Tage
101
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 48,96*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 45,48*
€ 61,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.