Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 61 1285 139 Crimpkontakt Stiftkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983740-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 1285 139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
binder buchsenkontakt
Binder 61 1285 139 Crimpkontakt Stiftkontakt 1 St.

Stiftkontakt für 4+PE-Ausführung, Serie 696

Technische Daten:
AWG: 10 · Querschnitt (max.): 6 mm² · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt-Bereich:
6 mm² (max)
Marke:
binder
Herst.-Teilenr.:
61 1285 139
Typ (Hersteller-Typ):
61 1285 139
Querschnitt (max.):
6 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
AWG:
10
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, binder, 61 1285 139
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9085*
€ 2,3385*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 4,07*
Lager 102
74
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,13*
6 Tage
74
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,15*
€ 27,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
66 0005 000
ab € 389,74*
Sonstiges
Binder
67 0001 014 100
ab € 841,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.