Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 61 1311 139 Crimpkontakt Buchsenkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1983769-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 1311 139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Binder 61 1311 139 Crimpkontakt Buchsenkontakt 1 St.

Buchsenkontakt für 4+PE-Ausführung, Serie 696

Technische Daten:
AWG: 12 · Querschnitt (max.): 4 mm² · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt-Bereich:
4 mm² (max)
Marke:
binder
Herst.-Teilenr.:
61 1311 139
Typ (Hersteller-Typ):
61 1311 139
Querschnitt (max.):
4 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
AWG:
12
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: 02050006101308, binder, 61 1311 139
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,07*
€ 4,24*
Lager 102
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,20*
7 Tage
89
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 10,03*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 183,41*
€ 220,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Binder
66 0005 000
ab € 385,23*
Sonstiges
Binder
67 0001 014 100
ab € 851,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.