Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-DR420 2-Wege Einbau-Lautsprecher 220 W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1985998-BP
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CSDR420
EAN/GTIN:
     4975769435324
Suchbegriffe:
JVC
CSDR420
CS-DR420
Autoboxen
JVC CS-DR420 2-Wege Einbau-Lautsprecher 220 W Inhalt: 1 Paar

JVC CS-DR420 2-Wege-Koaxial-Lautsprecher

Belastbarkeit 220 W max/35 W RMS
10 cm Konus-Tieftöner aus Carbon-Glimmer-Verbundfasermaterial
2,5 cm Ausbalancierter Polyether Imid-Hochtöner
Ferrit-Magnet (Tieftöner/Hochtöner)
Neodym-Magnet (Hochtöner)
Hybrid Surround

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 100 mm · Belastbarkeit Musik (max.): 220 W · Belastbarkeit RMS: 35 W · Einbautiefe: 45.5 mm · Frequenzbereich: 114 - 23.000 Hz · Gewicht: 400 g · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 88

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
JVC
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
220 W
Belastbarkeit RMS:
35 W
Einbautiefe:
45.5 mm
Außen-Durchmesser:
100 mm
Frequenzbereich:
114 - 23.000 Hz
Schall-Druck (dB):
88
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Auto lautsprecher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 29,30*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,70*
€ 38,76*
5 Tage
19
pro Stück
€ 1,00*
ab € 28,69*
€ 38,76*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 43,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,72*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CSBW120
ab € 65,19*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,46*
Zubehör
JVC
CS-DR6201MW
ab € 47,16*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,24*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 37,20*
Zubehör
JVC
CSHX639
ab € 29,28*
Zubehör
JVC
CSHX649
ab € 31,35*
Zubehör
JVC
CSHX6959
ab € 55,06*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,69*
Zubehör
JVC
CS-J420X
ab € 12,05*
Zubehör
JVC
CS-J520X
ab € 13,14*
Zubehör
JVC
CS-J620
ab € 15,14*
Zubehör
JVC
CS-J620X
ab € 13,72*
Zubehör
JVC
CSJ6930
ab € 49,19*
Zubehör
JVC
CSV418
ab € 11,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.